ポータブル電源
【停電が発生しても安心に生活できる新世代ポータブル蓄電池】BLUETTI EP500 は業界最大容量5100Wh/2000Wを搭載しており、「備えあれば憂いなし」、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。地震、台風や津波などの災害時の停電にも心配する必要がなく、家庭用の防災グッズとして最高です。
【無停電電源装置(UPS)機能付き】取り付け不要、BLUETTI EP500は家のどこにでも置くことができます。デスクトップパソコンやファイルサーバーの場合、ほんの一瞬の停電でもデータ消失や電子機器の破損を引き起こす可能性があります。電力供給が途切れないようにバックアップ電源としてBLUETTI EP500があれば、このような悲運に悩まされることはありません。
【充電方式は可能な限りのあらゆるオプションで充電できる】様々な組み合わせてACとソーラー発電の電力を同時に接続して充電ができます。最大1800Wの入力電力を得ることができます。また、オプションで2つのACアダプターから同時に充電することもできます。緊急時の非常用電源として、BLUETTI EP500にはAC出力を2倍にする非常に優れたオプションがあります。
※接続ボックスは別売りです。
【複数の充電端子が提供する幅広いオプション】BLUETTI EP500には、7種類の多目的な出力端子を備えています。その中でも業界をリードする2000WのAC端子を4つ備え、家庭用電化製品の多くを稼働させることができます。
【アプリで全てをコントロール】専用アプリ「BLUETTI」をダウンロードすることで、お使いのスマホとペアリングし、遠隔操作が可能になります。このアプリでは、EP500の状態や電力使用量を監視したり、AC・DC出力のオン/オフ切り替えたりと、さまざまなことができます。及び、今後アプリで電源のバージョンをアップすることもできます。
【移動に便利な可搬型】BLUETTI EP500シリーズはキャスターも付いています。持ち運びができる設計で、大掛かりな設置工事を必要としません。
【家庭における電気代の節約】BLUETTI EP500を工夫して使うと、場合によっては電気代がお得になることもあります。また、ソーラー発電の電力を貯めて自己消費することで経済的なメリットが大きくなります。