アウトドアチェア
軽量でコンパクトながら、快適な座り心地のコンパクトアウトドアチェア。
大型のスマートフォンや500mlペットボトルなどが入るサイドポケットを装備。
収納袋に装備したコンプレッションベルトを利用することで、シートバッグやキャリアにベルト留めが可能。
シートバッグの外側に固定することでバッグの中を探す手間を省き、キャンプ場に到着後すぐに座れます。
収納袋は足に差し込むことで、風に飛ばされる心配なく固定。
バイクキャンプを想定して軽量でコンパクトに収納が可能で、GIVIのサイドケースに収納することができます。
色グリーン
質量(g)約1100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約680×530×490、収納:約125×370×120
座面高さ(mm)360
静止耐荷重(kg)120
内容量1脚