赤外線ヒーターぬく助
ハウスやガレージ、工場で大活躍の灯油式ヒーターです。
温風と放射熱の力強い暖かさ!大口径337mm赤外線放射板
5つの安全装置を内蔵(対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)
上下角度調整可能上45°下10°
暖房目安は、木造約18坪、コンクリート約25坪です。
50/60Hz兼用型です。
付属品フィルターエレメント
質量(kg)約23.5
電源(V)単相100
コード長さ(m)約2
使用燃料灯油JIS1号灯油
燃料消費量(L/h)1.75
燃料タンク容量(L)15
点火方式高圧放電点火
熱出力(kw)17(14500Kcal/h)
ヒューズ容量(A)3.15
燃焼持続時間(h)約8
放熱板(Φmm)337
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)100/110
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×470×700
内容量1台
注意
※ガソリン等の揮発性の高い油は絶対に使用しないで下さい。※標高の高い所(1000m)以上では空気が薄くなり、着火・燃焼が出来ない場合がありますので、ご注意下さい。
※熱の当たる所にスプレー缶等を置かないで下さい。
※ヒーターを使用している場所で、スプレー缶製品を使用しないで下さい。
※感電防止の為、必ずアース(接地)接続をしてご使用下さい。
※ヒーターを使用すると床面が高温になりますので、床焼けの恐れがある木製床、樹脂製床等では使用しないで下さい。
※燃焼中は火災防止の為、ヒーターの放熱部前方2.5m以上、空気取入口後方2m以上、上、左右方向2m以上の空間を維持して下さい。
※海外ではご使用になれません。
※角度調整は、ヒーターが冷えている時に行って下さい。
※個人宅様へは配送できません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |