USB typeC to A 変換アダプタ

USB typeC to A 変換アダプタ - トライメイトUSB typeC to A 変換アダプタ - トライメイト
(1件のレビュー)

USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。

用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換としてブラック質量(g)10定格出力(W)5速度USB 3.0/2.0/1.1アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB TYPE-Cメス形状USB TYPE-A変換タイプオス - メス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12726238TR-UCA001-BK
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12726238
2024-06-27
用途: PCにUSBの差込口が足りなく、追加し使用
有限会社カタオカ

PCにUSBの差込口が足りなく、追加し使用。
差し込む際に固いとか記載されてましたが、あまり感じませんでした。
この真夏にデスクで小型扇風機を使用したくUSB口が足りなく
今回Cタイプ変換で購入しました。小さいし邪魔にならないし便利です。
コスト面も安くてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする