液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/D-SUB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS方式/昇降/回転

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/D-SUB、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS方式/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)

最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、左右各89°上下各89° の広視野角と疲れにくい安定した色表示に加え、応答速度4ms(GtoG) 、コントラスト比12000000:1(ACR時)により、滑らかで鮮明な表現が可能です。
16:9のIPS方式パネル(ノングレア)と輝度300cd/m2を実現するホワイトLEDバックライトを搭載しています。
27型の広い画面をいかしてブラウザやファイルを同時に見ながら行う作業はもちろん、画像編集、CADソフトを使った製図など、幅広い作業に対応します。
また多機能スタンドの昇降機能を活用して、ノートPCとの上下2画面運用も可能。省スペースで表示領域を拡大でき、オフィスはもちろん、在宅でのテレワーク用外付けディスプレイとしてもおすすめです。
非表示幅がわずか6.2mmのパネルとともに、上左右に段差のないフラットなデザインを採用。複数台のモニターをフラットに並べて使用できるので、すっきりとした印象の使用環境を整えられます。

付属品DisplayPortケーブル(1.5m) / HDMIケーブル(1.5m)/ D-Subケーブル(1.5m) / USBケーブル(1.5m) / オーディオケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m) / スタンドベース (ネジ付き) / セーフティ&クイックスタートガイド /保証書 質量(kg)6.8 サイズ27型 消費電力(W)【標準】19(最大45)、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大) 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.0×416.0~546.0×230.0 最大応答速度(m/sec)4(G to G) コントラスト比1000:1(標準)、12000000:1(Adv.Contrast機能時) スタンド昇降幅:130mm、スウィーベル:左右各45°、縦回転 左右各:90°、角度調節範囲:上方向20° 下方向5° 最大解像度1920×1080 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) スピーカー2W×2 コネクタ【アナログ】 D-Sub× 1、【デジタル】 DisplayPortコネクタ × 1 / HDMIコネクタ × 1 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子対応(Φ3.5mmステレオミニジャック) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB3.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA 入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A) アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300(標準) グリーンマーク認定 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12726615 XUB2793HSU-B4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする