ヌークパネルヒーター5パネル
足元をぽかぽかに温める、折り畳み式4面発熱パネルヒーター!
暖房が届きにくい足元やひざの冷え対策に最適な足元用ヒーターです。
フィルムヒーターを使用し、無風&無音で温め空気を乾燥・汚しません。
床面1面をプラスした4面発熱で足全体をあったかに。
上から熱が逃げるのを防ぐ、天面カバー付き(天面にヒーターは内蔵していません)
折り畳み式で収納に便利。
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)190
機能転倒時自動OFF、温度過昇防止機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×37×51
温度調節3段階
タイマー自動オフタイマー4時間
ケーブル長(cm)150
ヒーター温度(℃)前面ヒーター:弱:約40~45/中:約50~55/強:約55~60・床面ヒーター:弱:約35~40/中:約40~45/強:約45~50
内容量1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12732976
2023-11-13
- 用途:
- 女子事務員の足元ヒータ
松岡コンクリート工業株式会社 様
使用始めに時電源が入らない物が2点ありましたが、コントローラーに振動を与えたら開通しました。どうやら転倒時安全装置が軽く固着していた様です。
その他は暖かいと好評です。