PCクラッチケース
あらゆる行動をアップデートし、新たな常識="ニューノーマル時代"を切り拓くための新ブランド「HessenCONFORD」が誕生しました。
使う側に立った使いやすさを念頭に置き、カメラバッグメーカーとして培ってきたノウハウをフルに活かし、品質やデザインにこだわったシリーズです。
オフィス内の移動時などにちょうどいい、13インチまでのラップトップPCを収納できるクラッチケース。
PCをしっかり守れるよう、厚手のクッションを使用。ハンドル部もしっかりとした作りなので、安心して使えます。
材質PUレザー・ポリエステルナイロン
サイズ13型
質量(g)380
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×30×225
内容量1個