曜日別特売

エアーベッド CHILL FIT

エアーベッド CHILL FIT - チェーンストリームエアーベッド CHILL FIT - チェーンストリームエアーベッド CHILL FIT - チェーンストリームエアーベッド CHILL FIT - チェーンストリームエアーベッド CHILL FIT - チェーンストリームエアーベッド CHILL FIT - チェーンストリーム

ベランダやお庭で、公園の木陰で、ビーチで、湖畔で、キャンプでも使える、軽くて気軽に持ち運べる どこでもリラックス出来るエアーベッド「CHILL FIT」です。体の荷重が最も掛かる中心部をドーナツ型で空洞にしてメッシュ生地を張り、その張り具合によって、体が沈み込み過ぎずしっかりと支えられることで、ビーズクッションのような安定感を得ることが出来ました。体のラインにに合うように湾曲したデザインを採用し、さらに安定性を確保しました。小型で軽量なオートポンプ内蔵で、スイッチ1プッシュわずか60秒で自動で膨らみ、エアーを最大限に充填することが出来ます。※膨張時間はバッテリーの充電状態により多少変わります。

用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。付属品専用バッグ 1、ペグ杭 1、補修用シート 4、充電コード 1、取扱説明書 1質量(kg)1.2入力容量15W耐荷重(kg)150出力電圧(V)4.2出力電流(A)1.5バッテリーリチウムイオン収納時寸法(mm)幅300×奥行220×高さ150使用時寸法(mm)幅1900×奥行800×高さ500バッテリー容量(mAh)6600空気圧2000Pa内容量1個
注意
※凸凹した場所などでは使用できません。破れる可能性のある場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127344806300033658
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする