穴明U金具 SK-0405 電気メッキ

穴明U金具 SK-0405 電気メッキ サンコー機材

機器取付け用穴明きコノ字かなものです。

材質電気メッキ 寸法L(mm)2400 寸法A(mm)38 寸法t(mm)3.2 寸法B(mm)17 寸法P(Φmm)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12758210 U-38 U-38 11Φ×40L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする