曜日別特売

2倍筋かいリベロⅢ

2倍筋かいリベロⅢ - タナカ2倍筋かいリベロⅢ - タナカ
(1件のレビュー)

板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。

用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
注意
※指定の用途以外に使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12765964AA1093001セット
345
289
318(税込)
当日出荷
12765980AA1093001箱(50セット)
17,250
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: コスパが良く大量に使用できます

筋交いは思いのほか多くのこうした金物が必要になります。コスパがいいので気兼ねなく使用することができます。必要な個数のビスが付いていますが、ビスのビニール袋はあまりしっかりとしたものに入れる必要はないと思います。しっかりし過ぎていると、現場で次から次に作業をする際に破くのに手間がかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする