enetanpo(エネタンポ)ET-11USBホットブランケット
内蔵ヒーター付きのUSBホットブランケット
スナップボタン付きで普段使い~キャンプでもレジャーでも!あらゆるシーンで大活躍。
USB電源だから、PCなどからの電源供給が可能。
携帯バッテリーを使用すれば、コードレス仕様に!
裏ボアと、ホコリの付きにくく手触りの良いツヤありフリースで暖気を逃さず保温。
ポケット仕様になっているミニクッションが保温効果をUP。指先も肩もしっかりポカポカに。
ミニクッションがバランス良く腿に乗るので、ずり落ちしにくい効果的なデザイン。
電子部品箇所が簡単に取り出せて、丸洗い可能!いつでも清潔に!
特徴のある小さめクッションが、真ん中よりも少し上に縫い付けてあることで、膝や肩、首後ろにかけた時の安定感が抜群です。
また、クッションの両側から手を入れられるので、PC作業時などの冷え切った指先を瞬時に保温。
肩にかけた時は、ヘッドレスト代わりにも!そのフォルムや触り心地も含め、プチッと癒されます。
上下にある2ヶ所のスナップボタンを使って、スカート巻きや、ショールにした時の前ホックなどとしても使用できます。
ホックで止める事で安定するので、動きのある作業でもズレにくい!
裏側素材はボア調なので、発熱した暖気を包み込み、暖かさを逃しません!
携帯バッテリーなどからの電源供給をし、コードレス使いもできます。(バッテリー別売)
電子部品が簡単に取り出せるので、ブランケットを安心して丸洗いできるのも嬉しいポイントです。
用途
こんなシーンで!
ずり落ちずらいブランケットを探している。機能的なUSBブランケットを探している。ブランケットを丸洗いして清潔に保ちたい。かわいくて実用的なものが好き。日常的に冷え性。PC作業などをしながら指先、肩、首後ろなどの局部を温めたい。キッチンなどの立ち仕事で防寒したい。目立たず、しっかり防寒したい。ふわふわ、プニプニのあったかアイテム大好き!
セット内容本体×1(ブランケット+取り外し可能USB内蔵ヒーター)[洗濯可能(詳しくは取扱説明書をご覧ください)]
材質ポリエステル
色ピンク
質量(g)約550
消費電力(W)約10
入力5V/2A(USB-TypeA)
ヒーター温度(℃)約40
寸法(幅W×高さH)(cm)約110×70
内容量1枚
ずり落ちずらいブランケットを探している。機能的なUSBブランケットを探している。ブランケットを丸洗いして清潔に保ちたい。かわいくて実用的なものが好き。日常的に冷え性。PC作業などをしながら指先、肩、首後ろなどの局部を温めたい。キッチンなどの立ち仕事で防寒したい。目立たず、しっかり防寒したい。ふわふわ、プニプニのあったかアイテム大好き!
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-05
- 用途:
- 倉庫内作業の採暖に使用
運輸・通信業
暖かくなるヒーターが1か所しかついていない為下半身の採暖には面積が足りず効果的でありませんでした。
もっとヒーターの面積が広い、もしくは複数個所が暖かくなる等出来ると良いと思います。