曜日別特売

フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ - ゼンシンフレキシブルチューブ  ワンダーチューブ - ゼンシン

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品内容量1本
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12833636Z-103150
4,690
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
12833645Z-103200
5,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
12833654Z-103250
5,720
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
12833670Z-103300
6,200
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
12833679Z-103350
6,650
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
12833688Z-103400
7,130
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
12833697Z-103450
7,620
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
12833706Z-103500
8,060
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
12833715Z-103600
9,020
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
12833724Z-103700
11,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
12833740Z-103800
13,880
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
12833749Z-103900
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
12833758Z-1031000
17,650
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする