Z-103 フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン 12833749

Z-103 フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン 12833749
Z-103 フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン 12833749

フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
長さL(mm)900
内容量1本注文コード12833749品番Z-103
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。

用途
ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ
長さL(mm)
900
材質(本体)
SUS316L
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
0.69
最小曲げ半径(mm)
75
材質(継手)
C3604BD
口径(A)
25
各種認証
日本水道協会認証登録品
関連資料:(0.13MB)
注意
※施工要領書をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする