静音オイルレスエアーコンプレッサー25L
タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい
ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い
オイルレスだからメンテナンスらくらく
用途
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に
エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に
付属品エアーコンプレッサー本体×1/キャスター×2/足ゴム×2/エアーフィルター(チューブ付き)×1/取扱説明書×1
質量(kg)約22.1
種類静音
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約25
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
騒音値(dB)約60
吐出量(L/min)約105/125
設定圧力(MPa)約0~0.8
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
接続口ワンタッチソケット1/4
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
充填時間約4.5/4分
内容量1台
エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に