静音オイルレスエアーコンプレッサー39L

静音オイルレスエアーコンプレッサー39L EARTH MAN

タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい
ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い
オイルレスだからメンテナンスらくらく

用途
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に
エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に
付属品エアーコンプレッサー本体×1/キャスター×2/足ゴム×2/エアーフィルター(チューブ付き)×1/取扱説明書×1 質量(kg)約26.0 種類静音 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約39 最高使用圧力(MPa)約0.8 コード長さ(m)約1.8 定格電流(A)6.3/7.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)620/740 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590 騒音値(dB)約65 吐出量(L/min)約125/150 設定圧力(MPa)約0~0.8 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 接続口ワンタッチソケット1/4 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 充填時間約5/4.5分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12806230 ACP-39SLB
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12806230 ACP-39SLB 85416958 MCP-39SLMA MCP-39SLMA オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 85416958 オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウ 1台 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする