シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無
すき間や段差を少なくした超薄型のフラットデザイン、使う人に寄り添ったキレイを保つ機能や傾斜デザインのリモコンなど、気持ちよさ・使いやすさ・お手入れのしやすさをアップグレードしながら、抜群の省エネ性能を実現しました。
質量(kg)約4.2
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式給湯方式:瞬間式
定格消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×541×104
電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
付加機能フルオート便座・脱臭
給水圧力0.05MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)104(節電機能切時:139)
内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
洗面所・トイレ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12826040 | RWA30H+YBC+Z350PMN/BW1 | 66265388 | RWA30AH+YBC+Z350PMN/BW1 |
![]() |
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 | INAX(LIXIL) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
12826049 | RWA30H+YBC+Z350PMN/BN8 | 66265397 | RWA30AH+YBC+Z350PMN/BN8 |
![]() |
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 | INAX(LIXIL) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
12826058 | RWA30H+YBC+Z350PMN/LR8 | 66265406 | RWA30AH+YBC+Z350PMN/LR8 |
![]() |
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 | INAX(LIXIL) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
12826067 | RWA30H+YBC+Z350PMN/BB7 | 66265415 | RWA30AH+YBC+Z350PMN/BB7 |
![]() |
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 | INAX(LIXIL) | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
12826119 | RWA30HQ+YBC+Z350PMNQS/BW1 | 66264426 | RWA30AHQ+YBC+Z350PMNQS/BW1 |
![]() |
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 | INAX(LIXIL) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
12826128 | RWA30HQ+YBC+Z350PMNQS/BN8 | 66264435 | RWA30AHQ+YBC+Z350PMNQS/BN8 |
![]() |
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 | INAX(LIXIL) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
12826137 | RWA30HQ+YBC+Z350PMNQS/LR8 | 66264444 | RWA30AHQ+YBC+Z350PMNQS/LR8 |
![]() |
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 | INAX(LIXIL) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
12826146 | RWA30HQ+YBC+Z350PMNQS/BB7 | 66264460 | RWA30AHQ+YBC+Z350PMNQS/BB7 |
![]() |
シャワートイレRWA30+アメージュ便器セット 床上排水(155mm) 寒冷地 手洗無 | INAX(LIXIL) | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |