設定情報
販売価格(税別)¥139~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】ベトナム ユーカリ合板 9ミリ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】ベトナム ユーカリ合板 9ミリ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ユーカリどを原材料とした合板。

注文コード12827659 用途製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。 材質ユーカリ合板 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)9 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※JAS規格品ではございません。厚み公差がバラつきがございます。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
新潟県 1 2,690 / 税込 2,959
新潟県 3 6,650 / 税込 7,315
新潟県 10 10,870 / 税込 11,957
新潟県 20 24,410 / 税込 26,851
新潟県 50 48,180 / 税込 52,998
新潟県 100 78,460 / 税込 86,306
新潟県 150 103,630 / 税込 113,993
長野県 1 2,430 / 税込 2,673
長野県 3 5,120 / 税込 5,632
長野県 10 7,930 / 税込 8,723
長野県 20 16,870 / 税込 18,557
長野県 50 32,720 / 税込 35,992
長野県 100 52,520 / 税込 57,772
長野県 150 68,620 / 税込 75,482
北海道地方 1 3,710 / 税込 4,081
北海道地方 3 12,650 / 税込 13,915
北海道地方 10 22,110 / 税込 24,321
北海道地方 20 52,390 / 税込 57,629
北海道地方 50 105,420 / 税込 115,962
北海道地方 100 175,190 / 税込 192,709
北海道地方 150 233,070 / 税込 256,377
東北地方 1 3,330 / 税込 3,663
東北地方 3 9,460 / 税込 10,406
東北地方 10 16,100 / 税込 17,710
東北地方 20 37,320 / 税込 41,052
東北地方 50 74,500 / 税込 81,950
東北地方 100 123,050 / 税込 135,355
東北地方 150 163,430 / 税込 179,773
関東地方 1 2,690 / 税込 2,959
関東地方 3 6,270 / 税込 6,897
関東地方 10 10,100 / 税込 11,110
関東地方 20 22,240 / 税込 24,464
関東地方 50 43,580 / 税込 47,938
関東地方 100 71,050 / 税込 78,155
関東地方 150 93,540 / 税込 102,894
北陸地方 1 2,430 / 税込 2,673
北陸地方 3 5,120 / 税込 5,632
北陸地方 10 7,930 / 税込 8,723
北陸地方 20 16,870 / 税込 18,557
北陸地方 50 32,720 / 税込 35,992
北陸地方 100 52,520 / 税込 57,772
北陸地方 150 68,620 / 税込 75,482
中部地方 1 2,430 / 税込 2,673
中部地方 3 5,120 / 税込 5,632
中部地方 10 7,930 / 税込 8,723
中部地方 20 16,870 / 税込 18,557
中部地方 50 32,720 / 税込 35,992
中部地方 100 52,520 / 税込 57,772
中部地方 150 68,620 / 税込 75,482
関西地方 1 2,690 / 税込 2,959
関西地方 3 6,270 / 税込 6,897
関西地方 10 10,100 / 税込 11,110
関西地方 20 22,240 / 税込 24,464
関西地方 50 43,580 / 税込 47,938
関西地方 100 71,050 / 税込 78,155
関西地方 150 93,540 / 税込 102,894
中国地方 1 2,690 / 税込 2,959
中国地方 3 6,650 / 税込 7,315
中国地方 10 10,870 / 税込 11,957
中国地方 20 24,410 / 税込 26,851
中国地方 50 48,180 / 税込 52,998
中国地方 100 78,460 / 税込 86,306
中国地方 150 103,630 / 税込 113,993
四国地方 1 2,690 / 税込 2,959
四国地方 3 6,650 / 税込 7,315
四国地方 10 10,870 / 税込 11,957
四国地方 20 24,410 / 税込 26,851
四国地方 50 48,180 / 税込 52,998
四国地方 100 78,460 / 税込 86,306
四国地方 150 103,630 / 税込 113,993
九州地方 1 3,330 / 税込 3,663
九州地方 3 9,460 / 税込 10,406
九州地方 10 16,100 / 税込 17,710
九州地方 20 37,320 / 税込 41,052
九州地方 50 74,500 / 税込 81,950
九州地方 100 123,050 / 税込 135,355
九州地方 150 163,430 / 税込 179,773
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする