ゲーミングチェア リクライニング機能 アームレスト付
通気性の良いファブリック素材採用のゲーミングチェア
耐荷重120kgを誇る高耐久堅牢設計
100mmの座面高さ調整が可能なクラス4窒素ガスリフト
最大180度まで倒れる水平リクライニング機能
スムーズな移動をサポートするデュアルホイールキャスター
前後、左右、上下、回転調整可能な4Dアームレスト
体の負担を軽減するネック&ランバーピロー付属
選べる3カラーラインアップ
付属品
ランバーサポート×1
ネッククッション×1
インストールガイド×1
アクセサリーボックス×1
用途デスクワーク用などに
仕様チルト角ロック:非対応、ガスリフト:110mmストローク (クラス4グレード)
質量(kg)約22.5
角度(°)チルト:0-10、リクライニング:90-180
耐荷重(kg)120
キャスターあり
肘掛あり
対応チルトロック対応
シートサイズ(cm)44-54×56×58
可動範囲アームレスト:前後、左右、上下、回転
ヘッドレストあり
内容量1個
ネッククッション×1
インストールガイド×1
アクセサリーボックス×1
注意
※ガスリフト先端のキャップは取り付け前に必ず外し、突起が見える状態で組み立ててください。※キャップをつけたまま取り付けると、座高の高さが調節できなくなります。
※製品ロットにより突起の色・形状が異なる場合があります。