タナカ
土台プレートⅡ〈柱脚金物対応〉
土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。
用途
柱脚部の柱接合(シナーコーナー、ホールダウン金物)が併用できます。
柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。
材質
JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A
表面処理
JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ35
内容量
1枚
注意
※告示(へ)以下のコーナー金物は、シナーコーナー(別売品)を使用してください。
※各種ホールダウン金物の締め代は、土台プレート上面から金物指定の距離を確保してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12842998
BT410700
105×175×12
7.9
105用
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12843007
BT412200
120×190×12
10.4
120用
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください