LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応

LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 - オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 - オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 - オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 - オーム電機
(1件のレビュー)

リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き

付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6内容量1個
取扱説明書:(1.36MB)
注意
※対応コード表は2020年12月末まで調査したデータに基づき作成したものです。
※同じメーカーであっても対応できない機種があります。
※一部の機種は「全灯」ボタンのみで電源のオンとオフを操作できます。
※一部の機種や機能(メモリーや留守番、時計など)に対応できないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853595OCR-LEDR4
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12853595
2024-03-12
用途: ホテル客室備品
てしお温泉夕映サービス業

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする