曜日別特売

シリカ電球

シリカ電球 - オーム電機シリカ電球 - オーム電機シリカ電球 - オーム電機シリカ電球 - オーム電機シリカ電球 - オーム電機シリカ電球 - オーム電機シリカ電球 - オーム電機シリカ電球 - オーム電機

口金E26、白熱シリカ電球
調光(明るさ調節)機能対応

使用場所屋内用
注意
※紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
全7種類を絞り込む
定格消費電力(W)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
口金
定格消費電力(W)
電球の種類
電圧(V)
光源色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12854286LB-D5619WN1個E2619シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
159
175(税込)
当日出荷
12854295LB-D5638WN1個E2638シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
159
175(税込)
当日出荷
12854304LB-D5657WN1個E2657シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
159
175(税込)
当日出荷
12854320LB-D6695WN1個E2695シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
179
197(税込)
当日出荷
12854329LB-D5638W-2PN1セット(2個)E2638シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
279
307(税込)
当日出荷
12854338LB-D5657W-2PN1セット(2個)E2657シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
279
307(税込)
当日出荷
12854347LB-D6695W-2PN1セット(2個)E2695シリカ電球交流100(50/60Hz共用)電球色
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする