クリア電球

クリア電球 - オーム電機クリア電球 - オーム電機クリア電球 - オーム電機クリア電球 - オーム電機クリア電球 - オーム電機クリア電球 - オーム電機クリア電球 - オーム電機クリア電球 - オーム電機
(3件のレビュー)

口金E26、白熱クリア電球
調光(明るさ調節)機能対応

電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26色温度(K)約2800光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球
注意
※紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)
全7種類を絞り込む
定格消費電力(W)
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
質量(g)
外径×全長(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12854356LB-D5619CN1個20W形2655×10019180
159
175(税込)
当日出荷
12854365LB-D5640CN1個40W形2655×10040510
159
175(税込)
当日出荷
12854374LB-D5660CN1個60W形2655×10060850
159
175(税込)
当日出荷
パッケージ12854390LB-D66100CN1個100W形3060×1111001600
179
197(税込)
当日出荷
12854399LB-D5640C-2PN1セット(2個)40W形2655×10040510
279
307(税込)
当日出荷
12854408LB-D5660C-2PN1セット(2個)60W形2655×10060850
279
307(税込)
当日出荷
パッケージ12854417LB-D66100C-2PN1セット(2個)100W形3060×1111001600
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12854365
2025-12-25
用途: 自宅
ののはなサービス業

LEDは目が疲れるため久々白熱球に変えました。優しい光にほっとします。電球自体はお手頃だけど電気代は高くなります。

対象商品 : 12854356
2025-12-04
用途: レトロな白熱電球の代わりに
飲食業

普通の裸電球を使用していたが暗くしたくて探してたら
サイズの合うLEDの電球を見つけまさした
ルーメンも低いし電球色で良い雰囲気
静かなバーにピッタリでした

対象商品 : 12854390
2025-01-24
用途: ウッドデッキ
建設業・工事業

ウッドデッキのマリンライトに使用。最近どの店舗行ってもクリア電球が無いので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする