スマホショルダー ポーチ 斜めがけ レザー 裏起毛 マグネット MAPOCHE

スマホショルダー ポーチ 斜めがけ レザー 裏起毛 マグネット MAPOCHE エレコム スマホショルダー ポーチ 斜めがけ レザー 裏起毛 マグネット MAPOCHE エレコム スマホショルダー ポーチ 斜めがけ レザー 裏起毛 マグネット MAPOCHE エレコム スマホショルダー ポーチ 斜めがけ レザー 裏起毛 マグネット MAPOCHE エレコム スマホショルダー ポーチ 斜めがけ レザー 裏起毛 マグネット MAPOCHE エレコム スマホショルダー ポーチ 斜めがけ レザー 裏起毛 マグネット MAPOCHE エレコム スマホショルダー ポーチ 斜めがけ レザー 裏起毛 マグネット MAPOCHE エレコム

ちょっとした小物や化粧品も入れたい方に最適!スマートフォンはもちろん、お気に入りのミニウォレットやICカードも入れられるショルダーポーチです。肩掛けなので両手があいて、お出かけやお仕事、お買い物にも便利です。また柔らかく上品なライチ紋のソフトレザー素材なので、さまざまなシーンで使えます。

セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1 材質表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル 質量(g)約130 タイプポーチ型 対応機種6.7インチまでのスマートフォン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×約15×約200 ストラップ長(mm)約680~1300(フックを含まず) 特性ポケット付・ショルダーストラップ付 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×約35×約165 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12845728 P-MAP03BK ダスティブラック
オープン
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷
12845737 P-MAP03BU ダスティブルー
オープン
 
 
取扱い終了
12845746 P-MAP03PN ダスティピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする