シーンに併せた使い方のできる面白いヘッドフォンです。
付属の発信機を使用すればテレビなどの外部入力器材の音声をヘッドフォンから聴けます。
Bluetoothでスマホとペアリングしてワイヤレスヘッドフォンとして使えます。
本体のmicroSDスロットにメモリーカードをいれて直接聴く事ができます。
付属の音声ケーブルで繋いで有線ヘッドフォンとしても使用できます。
もちろん音質も40mmダイナミック型ドライバー搭載で臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。
長さ調節可能、耳を覆うヘッドフォンだから、どなたでも快適にご使用いただけます。
付属品ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書寸法(mm)発信機:約54×23×10.5色ブラック×レッド直径(Φmm)耳当て部:79質量(g)ヘッドホン:約180、発信機:約8電源5V1Aケーブル長(m)約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル)接続方式Bluetooth感度99dB/mW再生周波数帯域(Hz)15~28000充電時間(時間)2~3連続再生時間約10時間バッテリー容量(mAh)400有効距離(m)10までインピーダンス(Ω)38イヤホン形状オーバーヘッド型ドライバタイプダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)内容量1台