ヒサゴ
裏地紋3ツ折密封式
封筒に入れる手間いらず!
白紙タイプなので、給与明細以外に、納品書・請求書にも使えます。
BP2120Tの後継品です。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.14
適合プリンタ
レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機
出来上り寸法(mm)
210×126
用紙寸法(mm)
A4(297×210)
内容量
1冊(100枚)
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
※用紙に罫線は入っていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12847819
BP2120TN
¥
4,620
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください