所得税源泉徴収票 A4 2面(2枚組)
マイナンバー記載に対応した源泉徴収票です。
「市区町村提出用・税務署提出用」1枚と「受給者交付用」1枚の2枚組です。
令和5年1月提出用の最新版より「市区町村提出用」が2枚から1枚の仕様に変わりました。
寸法(mm)A4ヨコ (297×210)
サイズA4
穴数2
面付各2
穴間隔(mm)80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×210
適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機
ミシン目あり
内容量1冊(30枚)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
※市区町村提出用30枚、税務署提出用・受給者交付用30枚が別々に入っています。