マキタ マキタの 電動工具 マキタの 充電工具 本体 マキタの 研削/研磨 125ミリディスクグラインダ 125ミリディスクグラインダ 注文コード 12935520 注文コード 12935520 注文コード 12935520 注文コード 12935520 注文コード 12935520 注文コード 12935520 回転数(min-1[r.p.m])9000 砥石径(Φmm)125 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6.0 砥石取付穴径(Φmm)22.23 内容量1台 関連資料: (1.5MB) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GA5061 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12935520 GA5061 ¥41,000 ¥32,980 ¥32,980 ¥36,278 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 充電工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V アイリスオーヤマ 税込¥16,478 ¥14,980 サンダー 京セラ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ HOTO SNAPBLOQ 電動ミニロータリーツールキット HOTO 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コードレスランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 【DIYに最適!】充電式サンダー10.8V アイリスオーヤマ 税込¥10,998 ¥9,998 小型強力ブロワ 多摩電子 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥51,678 ¥46,980 HiKOKI 10.8V 静音インパクトドライバー 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 220USB-P1GRE 電ドラボールプラス ギャラクシー赤 ベッセル 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 220USB-P1GBK 電ドラボールプラス ギャラクシー黒 ベッセル 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V) 本体のみ FESTOOL 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 複動式コードレスパンチャー DIAMOND 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ コードレス複動パンチャー DIAMOND 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ 充電ドリルドライバー 本体のみ EXENA 税込¥41,778 ¥37,980 充電ドリルドライバー EXENA 税込¥95,678 ¥86,980 充電式パワーカッタ355mm(本体のみ) マキタ 税込¥164,780 ¥149,800 マキタ マキタ 税込¥93,478 ¥84,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具充電工具 本体研削/研磨充電式ディスクグラインダ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります 充電式ディスクグラインダ 充電式精密グラインダー ストレートグラインダ サンダー/ポリッシャー 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン シェアする マイページ 最近見た商品