タイル調 折りたたみ収納BOX

タイル調 折りたたみ収納BOX パール金属 タイル調 折りたたみ収納BOX パール金属 タイル調 折りたたみ収納BOX パール金属

スタッキングもできる便利な大型収納保管BOX。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。

フタの有無あり 材質PP 質量(g)2300 耐荷重(kg)上ふた部:2.5、本体:15(本体収納荷重)、積み重ね時:本体1個当たり10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×360×295 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×95 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12941129 N-7870 55 555×360×295 レッド 95
オープン
4,198
4,618 (税込)
翌々日出荷

返品不可
12941095 N-7867 55 555×360×295 ホワイト 95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12941104 N-7868 55 555×360×295 ブラック 95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12941120 N-7869 55 555×360×295 グレー 95
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする