ダイノグローブ 極厚PVC ブラック

ダイノグローブ 極厚PVC ブラック - MIMI・インターナショナルダイノグローブ 極厚PVC ブラック - MIMI・インターナショナルダイノグローブ 極厚PVC ブラック - MIMI・インターナショナルダイノグローブ 極厚PVC ブラック - MIMI・インターナショナルダイノグローブ 極厚PVC ブラック - MIMI・インターナショナル
(7件のレビュー)

PVCの極厚使い切り手袋。油作業や薄手では不安なハードな作業に。

用途自動車整備、油作業、DIY作業、細かな産業加工にエンボス加工外側エンボス加工機能極厚・耐油全長(cm)24±0.5ブラック材質塩化ビニール(可塑剤、テレフタル酸ビス)入数(枚)50左右区別両用粉有無粉無内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
入数(枚)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
粉有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12941628-M24±0.5ブラック50810塩化ビニール(可塑剤、テレフタル酸ビス)粉無
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
12941637-L24±0.5ブラック508.510.5塩化ビニール(可塑剤、テレフタル酸ビス)粉無
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
12941646-LL24±0.5ブラック50911塩化ビニール(可塑剤、テレフタル酸ビス)粉無
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12941637
2025-08-19
用途: 自動車関係
自動車・二輪車・自転車関連業

柔軟性が無さすぎて親指と人差し指の股の部分がすぐ破れる。最初から破れてる不良品も数枚入ってた。

2が参考にしています
2024-11-20
用途: コーキング施工
有限会社 大石硝子建設業・工事業

厚みがあり、多少のことでは破けませんでした。シリコンがついてもペーパーで拭けばとれるしとても重宝しました。

対象商品 : 12941637
2023-11-19
用途: DIY
農・林・水産業

今回で3回目の購入です。値段は安く作業する時に、大変便利です。
手袋の着け心地などはいいです。

対象商品 : 12941646
2024-03-18
用途: ハウスクリーニング
Ken EXPRESS運輸・通信業

程よい厚みで良い感じです。大きなサイズがあるので使いやすいです

対象商品 : 12941628
2023-05-31
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

使用して数時間で指先が破けてしまいました
厚手の割にすぐ破けてしまいます

4が参考にしています
2023-03-28
用途: 鈑金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みはたしかにありますが、その分伸縮性が損なわれているので意外に簡単に破れます
装着時に少し強く引っ張っただけで破けるので、全部使い切らず他の商品に変えました

2が参考にしています
対象商品 : 12941646
2023-02-09
用途: 自動車整備
AUTOSHOP MEENO自動車・二輪車・自転車関連業

安くて使いやすいですがもう少し耐油性に強いとgoodですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする