AP 本体
耐油性があり、塩干や佃煮などに適しています。ちりめんが約27g入る容器です。
材質エコAPET
寸法(mm)165×107×13
色黒*
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
内容量1ケース(100枚×16袋)
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |