アルテモンド
Jリネン 生地
使い込んでいくうちに、日常になじんだ色味や風合いに変化していくリネン。肌にふれるたびに感じるやわらかさが贅沢なひとときを演出します。
用途
カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、袋物、マスク、パジャマ、アウターウェアなど、
長さ(m)
25
幅(cm)
158
混率(%)
麻100
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12993769
JX01
生成
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993778
JX02
オフ白
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993787
JX03
アイボリー
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993796
JX04
アンバーブラウン
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993805
JX05
ダークローズ
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993814
JX06
ラベンダー
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993830
JX07
ダークネイビー
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993839
JX09
ミスティーグレー
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993848
JX10
ブラック
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993857
JX11
スモーキーピンク
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993866
JX12
オパールグリーン
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993875
JX13
グレイッシュブルー
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993884
JX14
ナチュラルベージュ
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993900
JX15
セラドングリーン
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200