摂津金属工業
ファンモーターグロメット
直径118mmの穴を塞ぐグロメットです。
ファンユニットのファンモーターを取り付けない開口部を塞ぐ場合等に、使用します。
穴を開けると、ファンモーター用電源コードの導入口としても使用できます。
適合
120mm角ファン穴用
幅(mm)
138
質量(kg)
0.06
色
ブラック
高さ(mm)
9.4
奥行(mm)
138
主材質
エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12999719
RAFM-118FG-B
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください