スマホスタンド

スマホスタンド - トライメイトスマホスタンド - トライメイトスマホスタンド - トライメイトスマホスタンド - トライメイト
(1件のレビュー)

角度調整出来るスマホスタンドです。
折りたためて持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。

用途スマホスタンドとして材質ABS樹脂寸法(mm)66×27×110ブラック質量(g)173特性角度調節・折り畳み可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13009178TR-CST006-BK
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13009178
2023-02-03
用途: オンライン情報を情報端末で監視
教育・研究機関

以前,同型のスタンドが使いやすかったので,安価なこの商品を購入しました.しかし素材および成形の品質が悪く,支持台は反っていて4つの支持点のうち1点は机に接しません,きちんと折りたたむことができず,頭部分に5mmくらい隙間ができます.ゴム脚は自分で貼る必要があります.値段なりの品質でした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする