スマホ・タブレット用フレキシブルアームスタンド クランプ式
フレキシブルアームとボールジョイントでスマホやタブレットを自在に位置調整可能です。
約4.0~12.9インチのスマホ、タブレット対応してます。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドのスマホやタブレットの使用に
適合機種4.0~12.9インチのスマートフォン、タブレット
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約1100
アーム長さ(mm)約700
特性角度調節・高さ調節
内容量1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-03-27
- 用途:
- 動画配信
サービス業
使い勝手が良くて重宝してます!
角度も調整しやすいので、楽です。