煙突式輻射石油暖房機

煙突式輻射石油暖房機 サンポット

呼び径煙突:106(3.5寸) グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13000358 KSH-4811KL B 18 [集合]寒冷地:20畳まで(33mm2)/温暖地:17畳まで(28mm2) [戸建]寒冷地:13畳まで(21.5mm2)/温暖地:13畳まで(21.5mm2) 619×496×270 4.83~1.41(4150~1210kcal/h)
123,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000324 KSH-7032KC B-W 25 [集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) [戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2) 595×750×381 7.00~1.56(6020~1340kcal/h)
166,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000340 KSH-7032KCB-SG 25 [集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) [戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2) 595×750×381 7.00~1.56(6020~1340kcal/h)
166,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13000349 KSH-7011RC B 22 [集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) [戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2) 595×700×326 7.00~1.56(6020~1340kcal/h)
154,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13000358 KSH-4811KL B 48655190 KSH-4811KL C KSH-4811KL C 煙突式輻射石油暖房機 サンポット 48655190 煙突式輻射石油暖房機 サンポット 1台 87,900 税込96,690 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする