UV除菌デスクボード
除菌効果の高いUV-C LED を使用し、30 分で約99%の除菌が可能。キーボードの使用中には、スマホや電卓、文房具なども除菌することができます。
遮光板を閉じないとスイッチがON にならない安心設計。ガラス天板はUV カット強化ガラスで、背面にもパネルがあり光が漏れることはありません。
キーボードをガラス天板の下に収納し、遮光板を閉じてスイッチを押すとUV 除菌が始まります。
クリアブラックのガラス天板は、自室やオフィスのインテリアとしてもよく映えます。耐荷重は約15kg で、大きめのディスプレイを置いても安心です。
視線を高く保つことができ自然と背筋が伸びるので、首・肩・腰が疲れにくくなります。
キーボードを天板の下に収納することで、デスクにスペースが生まれます。机の上が整理され作業効率もアップ。
収納可能幅は約475mm と広いので、幅の広いキーボードやマウスも一緒に収納可能です。
セット内容UD550本体、取扱説明書(保証書付)
材質天板:UVカット強化ガラス、脚:ABS(外側)/PP(内側)、正面/背面:アルミニウム
質量(kg)2.5
間口(mm)550
電源USB給電(Type-A) DC5V 0.9A
ケーブル長(m)1.2
耐荷重(kg)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×230×88
波長(nm)UV-C 275
動作環境温度5~35℃/湿度30~80%(非結露)
保存環境温度-10~55℃/湿度5~80%(非結露)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×200×45
内容量1台