dtab d-51C 用 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 エアーレス
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。dtab d-51Cの液晶画面を傷や汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
サイズ(inch)約10.1
対応機種dtab d-51C
特性高透明/強化ガラス/表面硬度10H/指紋防止/飛散防止/エアーレス
内容量1個