VENTION
Displayportケーブル オス - オス
DisplayPort1.4ケーブル
材質
コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュ
AWG
28
インターフェース
DP1.4オス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/240Hz~8K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
32.4
材質(ジャケット)
ナイロンメッシュ
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
亜鉛合金
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006229
HC-2809
1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006238
HC-2816
1.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006247
HC-2823
2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006256
HC-2830
3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください