Micro-ATXケース

Micro-ATXケース SAMA

SAMAブランドのMicroATX対応PCケース 240mmラジエーター搭載の簡易水冷クーラーが使用可能 クイックリリース固定採用のサイドパネル サイドパネル2種類同梱

仕様搭載可能ファン(トップ):120mm×2、搭載可能ファン(ボトム):120mm×2 寸法(mm)搭載可能CPUクーラー:高さ 最大155mmまで(サイドブラケット取り外し時)、GPU縦置き時 88mm、搭載可能簡易水冷クーラー:サイド 240まで(SFX電源使用時、ファンブラケット取付)、ボトム 120 or 240(Mini ITXマザーボード使用時)、搭載可能拡張カード:長さ 最大335(Mini ITXマザーボード+SFX電源使用時)、ATX電源使用した状態でVGA縦置き時 最大245 ケース形状キューブ 質量(kg)5.3 電源搭載可能:SFX/ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×185×303 RoHS指令(10物質対応)対応 I/Oタイプフロント:USB3.0×2、HDオーディオin/out 各1個 対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数水平設置時 4スロット、垂直設置時 2スロット 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13058738 IM01-BK ブラック 搭載可能:.5インチHDD×3台、2.5インチSSD×3台
8,619
 
 
取扱い終了

返品不可
13058747 IM01-WH ホワイト 搭載可能:3.5インチHDD×3台、2.5インチSSD×3台
8,619
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする