リスパック リスパックの 卓上消耗品 リスパックの ラップ・消耗品・食品包材 リスパックの 食品容器 クリ-ンカップ つどい クリ-ンカップ つどい 注文コード 13011874 注文コード 13011890 クリーンカップ つどいシリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合蓋。蓋のみ、本体は別売りです。 材質A-PET 電子レンジ不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 18-11OCA 18-13OCA 内容量 選択解除 1ケース(50枚×18袋)1ケース(50枚×24袋) 寸法(mm) 選択解除 178×107×20178×127×20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13011874 18-11OCA 1ケース(50枚×24袋) 178×107×20 オープン ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 13011890 18-13OCA 1ケース(50枚×18袋) 178×127×20 オープン ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 沖縄地方 数量1につき ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 離島 数量1につき ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 窓付ランチボックス HEIKO 税込¥824 ¥749 バスケットへ 窓付ランチボックス HEIKO 税込¥725 ¥659 バスケットへ 窓付ランチボックス HEIKO 税込¥934 ¥849 バスケットへ 紙皿 バガスペーパーウェア バーガー HEIKO 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ オードブル容器 DXプラッター 本体 中央化学 税込¥1,022~ ¥929~ オードブル容器 DXプラッター用 蓋 中央化学 税込¥1,318~ ¥1,198~ DX小判皿 中央化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ DX丸皿 中央化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ CY-2-5 黒セット(OPS) エフピコチューパ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ DX 小判皿 K-6 BK 中央化学 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)23cm ダイモン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)26cm ダイモン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ムギ・タケ スクエアプレート(50枚入) ダイモン 税込¥2,858~ ¥2,598~ デリストレー 20 ホワイト TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 レッド TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 ブラック TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 30 ホワイト TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 レッド TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 ブラック TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ピザパイスペシャル 7インチ用 TKG 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器軽食容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品