ペットクッカー デリシェフ

ペットクッカー デリシェフ リスパック

スチームコンベクション対応容器。スチコン前も後もフタ(別売)がはまるストレッチ嵌合。ホテルパン対応サイジング。旨味を対流させる底面リブ。蓋は別売り。フタ(別売)は外して使用してください。直火、オーブントースター、IHヒーター、220℃以上の環境下では使用できません。耐熱温度を超えて使用すると変色、変形の発生する恐れがありますのでご注意ください。

材質CPET 寸法(mm)225×95×37 耐熱温度(℃)220 電子レンジ不可 内容量1ケース(50枚×16袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13013658 23-10B 黒 本体
オープン
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする