フルーツパック
桃・りんごLLサイズ2個用。嵌合。穴あき。
材質A-PET
寸法(mm)195×108+H87(本体50+蓋37)
寸法(Φmm)90
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
内容量1ケース(100枚×8袋)
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |