青葉紙業 青葉紙業の 卓上消耗品 青葉紙業の ラップ・消耗品・食品包材 青葉紙業の 食品容器 ひら皿 かずら色 ひら皿 注文コード 13030765 精肉・鮮魚用等 材質PSP、PS ラミ 色かずら 高さ(mm)23 短辺(mm)120 長辺(mm)180 内容量1ケース(100枚×11袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 14 かずら 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13030765 14 かずら オープン ¥26,980 ¥26,980 ¥29,678 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 沖縄地方 数量1につき ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 離島 数量1につき ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ムギ・タケ プレート(50枚入)23cm ダイモン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ムギ・タケ プレート(50枚入)26cm ダイモン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ムギ・タケ スクエアプレート(50枚入) ダイモン 税込¥2,858~ ¥2,598~ デリストレー 20 ホワイト TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 レッド TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 20 ブラック TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ デリストレー 30 ホワイト TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 レッド TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ デリストレー 30 ブラック TKG 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ポプラ舟皿SP(1袋50枚入) 勝亦商店 税込¥1,428~ ¥1,298~ クラフトフードトレー HEIKO 税込¥538~ ¥489~ 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 税込¥868 ¥789 バスケットへ 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 税込¥681 ¥619 バスケットへ 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 税込¥758~ ¥689~ 未晒フードトレー 深型 HEIKO 税込¥648 ¥589 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器汎用トレー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品