チップ VNMG*E-SS

チップ VNMG*E-SS タンガロイ チップ VNMG*E-SS タンガロイ

材質AH6225 形状ひし形穴つき35° 寸法L(mm)12.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)7.15 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法RE(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13061170 VNMG120404E-SS AH6225 0.4
13,000
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13061179 VNMG120408E-SS AH6225 0.8
13,000
9,398
10,338 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする