溝入れ突切り用チップ SGS

溝入れ突切り用チップ SGS - タンガロイ溝入れ突切り用チップ SGS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
寸法CW(mm)
寸法RE(mm)
寸法h(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13070900SGS2-020 AH70251箱(10個)なし20.25AH7025
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070909SGS2-020 AH80051箱(10個)なし20.25AH8005
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070918SGS2-020 KS05F1箱なし20.25KS05F
11,900
8,290
9,119(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070927SGS2-020-15L AH70251箱20.25AH7025
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070936SGS2-020-15R AH70251箱20.25AH7025
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070945SGS2-020-6L AH70251箱20.25AH7025
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070954SGS2-020-6R AH70251箱20.25AH7025
15,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070970SGS3-020 AH70251箱なし30.25AH7025
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070979SGS3-020 AH80051箱なし30.25AH8005
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070988SGS3-020 KS05F1箱なし30.25KS05F
13,100
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070997SGS3-020-15L AH70251箱30.25AH7025
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071006SGS3-020-15R AH70251箱30.25AH7025
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071015SGS3-020-6L AH70251箱30.25AH7025
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071024SGS3-020-6R AH70251箱30.25AH7025
17,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071040SGS4-030 AH70251箱(10個)なし40.35AH7025
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071049SGS4-030 AH80051箱なし40.35AH8005
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071058SGS4-030 KS05F1箱なし40.35KS05F
13,900
9,790
10,769(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071067SGS5-030 AH70251箱なし50.35.5AH7025
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071076SGS5-030 AH80051箱なし50.35.5AH8005
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071085SGS5-030 KS05F1箱なし50.35.5KS05F
15,000
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071094SGS6-030 AH70251箱なし60.35.5AH7025
20,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071110SGS6-030 KS05F1箱なし60.35.5KS05F
16,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする