直管形LED20形/昼光色(6500K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD65相当 JISクラス4対応

直管形LED20形/昼光色(6500K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ 直管形LED20形/昼光色(6500K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ 直管形LED20形/昼光色(6500K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ 直管形LED20形/昼光色(6500K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ 直管形LED20形/昼光色(6500K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ 直管形LED20形/昼光色(6500K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ 直管形LED20形/昼光色(6500K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ 直管形LED20形/昼光色(6500K)/830lm/Ra97 消費電力:7.5W UVレスD65相当 JISクラス4対応 エコリカ

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します

用途
色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
寸法(mm)580×Φ33 質量(g)230 タイプ20形 消費電力(W)7.5 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)830 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)6500 光源色昼光色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED 内容量1本
注意
※取付は配線工事が必用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13150438 ECL-LD2EGD-L3A2
オープン
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする