コーベック
IH対応マーブル大きなフライパン30cm
大きいのに軽く使い易い!一度に大容量の調理が可能なので高熱費の節約にもなる!
丈夫で長持ち、軽いから楽々調理、少ない油でヘルシー調理!
アップハンドルで、持ち易く、調理し易い!
用途
調理
材質
本体/アルミ合金、ハンドル/フェノール樹脂、底板材/ステンレス鋼
サイズ(cm)
30
表面処理
特殊3層フッ素樹脂加工、外面/焼付塗装
底面の厚さ(mm)
約2.3(はり底材含む)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13150578
4527
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください