IH対応マーブル大きなフライパン32cm

IH対応マーブル大きなフライパン32cm - コーベック
(1件のレビュー)

大きいのに軽く使い易い!一度に大容量の調理が可能なので高熱費の節約にもなる!
丈夫で長持ち、軽いから楽々調理、少ない油でヘルシー調理!
アップハンドルで、持ち易く、調理し易い!

用途調理材質本体/アルミ合金、ハンドル/フェノール樹脂、底板材/ステンレス鋼サイズ(cm)32表面処理特殊3層フッ素樹脂加工、外面/焼付塗装底面の厚さ(mm)約2.3(はり底材含む)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131505874528
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13150587
2023-09-13
用途: ランチの調理に使う
ネルヘン飲食業

チキンソテーなら150gで8枚一度に焼けます  このサイズとしてはコスパ最高と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする