Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 衝撃吸収 指紋防止

Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 衝撃吸収 指紋防止 エレコム
(1件のレビュー)

特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、指紋防止、高透明タイプのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20用衝撃吸収フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)5.8 対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20 特性フィルム・高透明・衝撃吸収・指紋防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13153755 PM-G227FLFPAGN
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
13153755
2024-07-08
用途:
スマホ
株式会社大石 様

ナイスミドルの会社スマホに貼り付けました。
今はやりのハードな奴じゃなく、衝撃を吸収できるのが良かったので
理由は、ナイスミドル世代は、家電を叩くのが当たり前。スマホで入力や電話応対の時に
人差し指で幻の秘孔を突くかの如く、バシバシする為以前のスマホがおかしくなった為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする