多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大32CH)
機能
カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画
ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP,SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.), Easy4ip
付属品マウス、ビス、HDDケーブル
色ブラック
消費電力(W)6.9以下(HDD非搭載時)
電源DC12V/4A
本体質量(g)1600(HDD除く)
対応OSiOS/Android
人数接続ユーザー数:最大128人
インターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×1
解像度録画解像度:8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.、表示解像度:3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示
表示モード単画面/4分割表示/8分割表示/9分割表示/16分割表示/25分割表示/32分割表示
モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像切断/停止
互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI
端子ネットワーク端子:1 RJ-45 Port (100M)
使用条件[動作条件]-10~55℃/10~93%RH、[ストレージ条件]0~40℃/30~85%RH
再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OSEmbedded LINUX
プロセッサーQuad-core Embedded Processor
出力端子HDMI×1/VGA×1
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
音声入力1
音声出力1、RCA(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×56×281.5
映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP 最大32CH
音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
内容量1個
ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP,SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR,NVS, etc.), Easy4ip